Rundsling grön 2000 kg 3 m

Art-nr: 086150 3
(SEK 109,09 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
153 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

längd 6 m
Effektiv längd 3 m
Sling-bredd 46 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 2 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 1 600 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 4 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 2 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 2 000 kg
Produktslag Rundslinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086150 3
EAN/GTIN 4025092360470
Tillverkarens nummer RSE-02000-L1 3m

Benämning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

Anmärkning:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).