Manometersæt GYA-63, Displayområde: 0-1000bar

Art.-nr.: 086087 0-1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Displayområde (bar) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Manometervisningsområde 0 bar - 1.000 bar
Produkttype Hydraulik-manometer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086087 0-1000
EAN/GTIN 4025092156103
Producentnummer GYA-63
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Sættet består af tilslutningsgruppen og et passende glycerindæmpet manometer. Olietilslutningsgevind 3/8-NPT indvendig/udvendig. Tekniske data: ⌀ 63 mm; kvalitetsklasse 1,6%.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Anvendelse:

Manometersættet er egnet til alle håndpumper nr. 086050.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.