Hydraulisk kobling, Konstruktion: M1

Art.-nr.: 086085 M1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konstruktion Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilbehør til Hydrauliksysteme (700 bar); Hydraulikzylinder; Hydrauliksysteme (700 bar); Hydraulikzylinder
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grå
Specifikationer Bauform: M1 (Kupplungs-Stecker); Betriebsdruck: 700 bar; Einsatzseite: Zylinderseite; Hydraulikanschluss: 3/8-NPT außen; Lecksicherheit: Innere Kugeln verschließen Öffnungen im ungekuppelten Zustand, kein Ölaustritt; Material: Stahl; Normreihe: Metrisch; Oberflächenschutz: Verzinkung/Vernickelung; Selbstdichtend: ja
Reservedel eller tilbehør Tilbehør
Produkttype Hydraulik-Kupplungsstecker
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086085 M1
EAN/GTIN 4025092155496
Producentnummer CMY-1
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Til til- og frakobling af hydraulikcylindre eller andre komponenter. Omløberen skal blot skrues til med hånden, da den er selvtætnende. I ikke-tilkoblet tilstand lukkes åbningerne af indvendige kugler, så der ikke kan trænge olie ud. Koblingsmuffen er udstyret med en støvhætte af gummi. Koblingsmuffer medfølger altid ved levering af en hydraulikcylinder.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.
Hydraulikslanger (nr. 086080 og 086081) er udstyret medkoblingsstik.