Hidraulinė jungtis, Konstrukcija: M1

Prekės Nr.: 086085 M1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Konstrukcija Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Hydrauliksysteme (700 bar); Hydraulikzylinder; Hydrauliksysteme (700 bar); Hydraulikzylinder
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas
Ypatumai Bauform: M1 (Kupplungs-Stecker); Betriebsdruck: 700 bar; Einsatzseite: Zylinderseite; Hydraulikanschluss: 3/8-NPT außen; Lecksicherheit: Innere Kugeln verschließen Öffnungen im ungekuppelten Zustand, kein Ölaustritt; Material: Stahl; Normreihe: Metrisch; Oberflächenschutz: Verzinkung/Vernickelung; Selbstdichtend: ja
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Hydraulik-Kupplungsstecker
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086085 M1
EAN / GTIN 4025092155496
Gamintojo numeris CMY-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Prijungti ir atjungti hidrauliniams cilindrams ar kitiems komponentams. Jungiamąją movą reikia priveržti tik ranka, nes ji užsandarinama automatiškai. Kai neprijungta, vidiniai rutuliai uždaro skyles, kad neištekėtų alyva. Sujungimo įmova yra su guminiu nuo dulkių apsaugančiu gaubtu. Sujungimo įmovos visada yra hidraulinio cilindro komplekte.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
Hidraulinės žarnos (Nr. 086080 ir 086081) yra su movos kištukais.