{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Løftehastighed | 8 m/min; 2 m/min | |
| Normalløftehøjde | 3 m | |
| Antal kædestrenge | 1 | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 55; IP 65 | |
| Bæreevne | 250 kg | |
| Vægt | 18 kg | |
| Produkttype | Hejseværk |
| Artikelnummer | 086036 0,25-8 | |
| EAN/GTIN | 2050001940469 | |
| Producentnummer | N06700547 | |
| Producent/ansvarlig person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |