Holdeklemme CORSO™, Bæreevne: 2t

Art.-nr.: 086026 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LT-2B
Åbningsbredde min. 75 mm
Åbningsbredde maks. 230 mm
Bæreevne, maks. 2 kg
Produkttype holdeklemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086026 2
EAN/GTIN 3600231832196
Producentnummer 183219
Producent/ansvarlig person Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Betegnelse

Udførelse:

Holdeklemme til fastgørelse på T-bjælker eller H-profiler. Godkendt til persontransport. Holdeklemmer fungerer som anhugningspunkt for løftegrej, styreruller og arbejdsplatforme.