Nosilna sponka CORSO™, Nosilnost: 2t

Št. art.: 086026 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LT-2B
Širina odpiranja min. 75 mm
Širina odpiranja maks. 230 mm
Nosilnost maks. 2 kg
Vrsta izdelka nosilna sponka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086026 2
EAN/GTIN 3600231832196
Številka proizvajalca 183219
Proizvajalec/odgovorna oseba Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Opis

Izvedba:

Nosilna sponka za pritrditev na T-nosilcih ali H-profilu. Primerno za transport oseb. Nosilne sponke delujejo kot sidrišče za orodja za dvigovanje, preusmerjevalne kolute ali delovne odre.