Hejseværk ERGO360 med klapgreb 3 t

Art.-nr.: 086018 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Normalløftehøjde 1,5 m
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 3.000 kg
Vægt 17,2 kg
Produkttype Hejseværk / kædetræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086018 3
EAN/GTIN 4053981979649
Producentnummer 192028553 / 4053981979649

Betegnelse

Udførelse:

Løftegrej med ERGO aluminium håndgreb og integreret, skridsikkert klapgreb. Gør det muligt at indstille forskellige arbejdspositioner og arbejde normalt uden at blive træt ved at skifte grebspositionen. Op til 30 % mindre vægtstangskraft. Ergonomisk produktdesign til optimal sikkerhed. Håndgrebet, der kan klappes ind og ud, falder i hak og kan klappes i begge retninger. Egnet til at bære løftegrejet.

Anvendelse:

Multifunktionsapparat til intensiv, universel brug.