Wciągnik dźwigniowy ERGO360 z uchwytem składanym, nośność: 3t

Nr art.: 086018 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ERGO360
Oznaczenie producenta Hebelzug ERGO360 mit Klappgriff
Ilość cięgieł łańcuchowych 1
Maks. wysokość podnoszenia 1,5 m
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy
Właściwości obrotowy
Maks. nośność 3 000 kg
Masa całkowita 17,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086018 3
EAN / GTIN 4053981979649
Numer producenta 192028553 / 4053981979649
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Wyciąg podnośnikowy z dźwignią ręczną ERGO Aluminium ze zintegrowanym, antypoślizgowym uchwytem składanym. Umożliwia różne pozycje robocze i pracę bez zmęczenia dzięki zmianie pozycji chwytu. Do 30% mniej siły dźwigni. Ergonomiczny design produktu zapewnia optymalne bezpieczeństwo. Uchwyt ręczny składany i rozkładany zaskakuje i może być składany w obu kierunkach. Nadaje się do przenoszenia dźwigiem podnośnikowym.

Zastosowanie:

Urządzenie wielofunkcyjne do intensywnego, wszechstronnego zastosowania.