Hejseværk ERGO360 med klapgreb 1,5 t

Art.-nr.: 086018 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Normalløftehøjde 1,5 m
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 1.500 kg
Vægt 9,6 kg
Produkttype Hejseværk / kædetræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086018 1,5
EAN/GTIN 4053981979632
Producentnummer ERGO360 1500, 1,5t,

Betegnelse

Udførelse:

Løftegrej med ERGO aluminium håndgreb og integreret, skridsikkert klapgreb. Gør det muligt at indstille forskellige arbejdspositioner og arbejde normalt uden at blive træt ved at skifte grebspositionen. Op til 30 % mindre vægtstangskraft. Ergonomisk produktdesign til optimal sikkerhed. Håndgrebet, der kan klappes ind og ud, falder i hak og kan klappes i begge retninger. Egnet til at bære løftegrejet.

Anvendelse:

Multifunktionsapparat til intensiv, universel brug.