Magnetvinkel med 90° (stiv), Ferrit, Type: 971

Art.-nr.: 085954 971
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Længde 140 mm
Bredde 35 mm
Højde 140 mm
Nom. holdekraft 400 N
Materiale, magnetisk kerne ferrit
Vinkeljusteringsområde 90 grader
Produkttype vinkelmagnet
Materiale ferrit
Overflade lakeret
Vægt 1,4 kg
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085954 971
EAN/GTIN 2050000965494
Producentnummer E971

Betegnelse

Udførelse:

Vinkeltolerance ±0,05 / 100 mm.

Anvendelse:

Til opspænding af komponenter i en fast vinkel på 90° og til forberedelse af svejse- og monteringsarbejde.