{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 971 | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Dolžina | 140 mm | |
| Širina | 35 mm | |
| Višina | 140 mm | |
| Nazivna sila držanja | 400 N | |
| Material, magnetno jedro | ferit | |
| Območje nastavljanja kota | 90 stopinj | |
| Vrsta izdelka | magnetni kotnik | |
| Material | ferit | |
| Površina | lakirano | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Standard | tovarniški standard |
| Številka izdelka | 085954 971 | |
| EAN/GTIN | 2050000965494 | |
| Številka proizvajalca | E971 |