Magnetvinkel med 90° (fast) 971

Art-nr: 085954 971
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 971
nominell vidhäftningskraft 400 N
höjd 140 mm
Längd 140 mm
Bredd 35 mm
Material magnetkärna Ferrit
Vinkelinställningsområde 90 grad
vikt 1,4 kg
Produktslag Vinkelmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085954 971
EAN/GTIN 2050000965494
Tillverkarens nummer E971

Benämning

Utförande:

Vinkeltolerans ± 0,05 / 100 mm.

Användningsdata:

För uppspänning av komponenter i rät vinkel 90° och för förberedelse inför montering och svetsning.