Fladgribermagnet, sæt, 2 dele, med gevindstuds flad, neodym, ⌀: 66mm

Art.-nr.: 085939 66
Pris pr. 1 styk (DKK 289,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 2 stk.
Diameter 66 mm
Højde 8,5 mm
Gevind M5
Indhold set
Produkttype kopmagnet
Form top
Med fastgørelsesmulighed ja
Nom. holdekraft 180 N
Materiale, overflade kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085939 66
EAN/GTIN 4069515000093
Producentnummer 085939 66
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
  • Korrosionsbestandighed og overfladebeskyttelse takket være gummibelagt overflade.
  • Gummibelægning øger holdekræfterne i siden.
  • Magnetkerne i Neodym.

Anvendelse:

På lakerede overflader, ingen ridser eller fare for at skride.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.