Fladgribermagnet, sæt, 2 dele, med gevindstuds flad, neodym, ⌀: 22mm

Art.-nr.: 085939 22
Pris pr. 1 styk (DKK 65,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 2 stk.
Diameter 22 mm
Højde 6 mm
Gevind M4
Indhold set
Produkttype kopmagnet
Form top
Med fastgørelsesmulighed ja
Nom. holdekraft 50 N
Materiale, overflade kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085939 22
EAN/GTIN 4069515000079
Producentnummer 085939 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
  • Korrosionsbestandighed og overfladebeskyttelse takket være gummibelagt overflade.
  • Gummibelægning øger holdekræfterne i siden.
  • Magnetkerne i Neodym.

Anvendelse:

På lakerede overflader, ingen ridser eller fare for at skride.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.