{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 2 pz. | |
| Diametro | 66 mm | |
| Altezza | 8,5 mm | |
| Filettatura | M5 | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Magnete cilindrico | |
| Forma | A tazza | |
| Con possibilità di fissaggio | sì | |
| Forza di tenuta nominale | 180 N | |
| Materiale superficie | plastica |
| Codice articolo | 085939 66 | |
| EAN / GTIN | 4069515000093 | |
| Codice del produttore | 085939 66 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |