{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 2 ud. | |
| Diámetro | 22 mm | |
| Altura | 6 mm | |
| Rosca | M4 | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Imán cilíndrico | |
| Forma | Cilindro | |
| con posibilidad de fijación | sí | |
| Fuerza de sujeción nominal | 50 N | |
| Material superficie | plástico |
| Número de artículo | 085939 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515000079 | |
| Número del fabricante | 085939 22 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |