Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel sík, Neodímium, ⌀: 22mm

Cikkszám: 085939 22
Új termék
Ár / 1 Darab (8,77 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 50 N
Magasság 6 mm
Magasság menettel 6 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Menet M4
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085939 22
EAN / GTIN 4069515000079
Gyártó száma 085939 22
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
  • Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
  • A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek