Snažni magnet sa zaštitnom pločom 25 mm

Artikl br.: 085934 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 90 N
Ukupna visina 25 mm
Širina jednog pola 25,4 mm
Dubina jednog pola 9,5 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
maksimalna postojanost na temperaturi 550 °C
Vrsta proizvoda Snažni magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085934 25
EAN / GTIN 4045197372567

Opis

Izvedba:

  • Jak magnet u obliku mosta. S provrtom za pričvršćivanje magneta.
  • (Veličina 35 i 41 s 2 rupe).
  • Magnet materijala postojan do maksimalno do 550 °C.

Upotreba:

Za držanje, podizanje ili sortiranje manjih željeznih dijelova ili za ugradnju u električni relej, mjerne instrumente itd.
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
    Ukupna visina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu