Indbygningsmagnet med pasningsmål, SmCo5, ⌀: 20mm

Art.-nr.: 085928 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 25 mm
Diameter, samlet 20 mm
Nom. holdekraft 230 N
Materiale, magnetisk kerne samarium-kobolt
Materiale, overflade forniklet
Bageste reduktionsmål maks. 6 mm
Temperaturbestandighed maks. 200 °C
Produkttype stanggriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085928 20
EAN/GTIN 2050000964879
Producentnummer E755

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnetmed 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
  • Pasningstolerance på udvendig ⌀ h6.
  • Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
  • Magnetkerne i samarium-kobalt (SmCo5).

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.