Indbygningsmagnet med pasningsmål, SmCo5, ⌀: 8mm

Art.-nr.: 085928 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 20 mm
Diameter, samlet 8 mm
Nom. holdekraft 22 N
Materiale, magnetisk kerne samarium-kobolt
Materiale, overflade forniklet
Bageste reduktionsmål maks. 10 mm
Temperaturbestandighed maks. 200 °C
Produkttype stanggriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085928 8
EAN/GTIN 2050000964862
Producentnummer E751

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnetmed 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
  • Pasningstolerance på udvendig ⌀ h6.
  • Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
  • Magnetkerne i samarium-kobalt (SmCo5).

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.