{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højde | 35 mm | |
| Diameter, samlet | 25 mm | |
| Nom. holdekraft | 400 N | |
| Materiale, magnetisk kerne | samarium-kobolt | |
| Materiale, overflade | forniklet | |
| Bageste reduktionsmål maks. | 7 mm | |
| Temperaturbestandighed maks. | 200 °C | |
| Produkttype | stanggriber |
| Artikelnummer | 085928 25 | |
| EAN/GTIN | 2050000965180 | |
| Producentnummer | E756 |