Pakabinama spyna, cinkuota su 2 raktais, Tipas: 393

Prekės Nr.: 085822 393
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 2 vnt.
Produkto rūšis cilindrinė spyna
Spynų kiekis 1
Lanko skersmuo 6,5 mm
Lankelio medžiaga plienas
Užrakto būdas su skirtingais raktais
Korpuso skersmuo 45 mm
Korpuso medžiaga plieninis
Savybės lankelis su dvigubu užraktu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Gamintojo numeris 393 45
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Patikima spyna su laikikliais, korpusas cinkuotas, atsparus oro poveikiui.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 2 raktais.