Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A − Z, & 6 mm

Art.-nr.: 085455 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 70 mm
Skrifthøjde 6 mm
Skafttykkelse 9,5
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085455 6

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
Høj kvalitet, bruneret overflade.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele