Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de letras de punzonar, 27 piezas Letra normal A − Z, &, Altura de letra: 6mm

Número de artículo: 085455 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) Establecer precio 27 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 70 mm
Altura de letra 6 mm
Grosor del mango 9,5
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085455 6
Número del fabricante 085455 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Alta calidad, superficie pavonada.

Aplicación:

Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.