Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada vyrážečů písmen, 27dílná Normální písmo A − Z, &, Výška písma: 6mm

Artiklové číslo: 085455 6

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Nastavit cenu 27 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 70 mm
Výška písma 6 mm
Tloušťka stopky 9,5
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085455 6
Číslo výrobce 085455 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obvzlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Vysoká kvalita, černěný povrch.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.