{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & | |
| Antal stempler | 27 stk. | |
| Produkttype | slagstempel | |
| Mærke | A – Z; OG-tegn | |
| Højde, skrift | 8 mm | |
| Anslagsdybdebegrænsning | ja | |
| Længde, stempeltype | 89 mm | |
| Bredde, stempeltype | 12,7 mm | |
| Materialestyrke på den prægede overflade maks. | 1.200 N/mm2 |
| Artikelnummer | 085402 8 | |
| EAN/GTIN | 5022044161528 | |
| Producentnummer | PP27010 |