{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & | |
| Nombre de poinçons | 27 pc. | |
| Type de produit | poinçon à frapper | |
| Symbole | A – Z; Signe ET | |
| Hauteur police | 8 mm | |
| Limitation de profondeur de frappe | oui | |
| Longueur caractère | 90 mm | |
| Largeur caractère | 14 mm | |
| Hauteur caractère | 14 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 1 200 N/mm2 |
| Référence article | 085402 8 | |
| EAN / GTIN | 5022044161528 | |
| Réf. fabricant | PP27010 |