Sada vyrážečů písmen, 27dílná Normální písmo A − Z, &, Výška písma: 8mm

Artiklové číslo: 085402 8
Nový produkt
Nastavit cenu 27 kusy (CZK 109,96 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Nastavit cenu 27 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet razníků 27 ks
Druh produktu Razidla
Znaky A – Z; Znak a
Výška písma 8 mm
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 90 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 200 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085402 8
EAN / GTIN 5022044161528
Číslo výrobce PP27010

Popis

Provedení:

Díly jsou vyrobeny z tvrzené oceli a mají velmi přesné strojní gravírování s omezenou hloubkou. Jsou vyrobeny přesně soustředně a mají kalibrovanou, průběžně kalenou stopku. Povrchová úprava úderové hlavy zajišťuje vysokou bezpečnost práce.
Vysoce výkonné přesné razníky z oceli pro maximální přesnost a nejdelší životnost.
Běžné písmo, vyražený znak je na obrobku přímo čitelný.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.