Kemi tøndepumpe, Type: SET

Art.-nr.: 084357 SET
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HP-05/25-200
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve rød; sort
Pumpeydelse pr. pumpeslag 500 cm3
Egnet til beholderstørrelse 200.000 ml
Længde, slange 3 m
Produkttype tøndepumpe
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084357 SET
EAN/GTIN 4024937413081
Producent/ansvarlig person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Kemihåndpumpe fremstillet af PP med pakninger af Viton® til 25-, 50- 60-liters beholdere eller 200-liters tønder til transport af bl.a. rengøringsmidler, ludopløsninger og affedter.

Leveringsomfang:

Kemihåndpumpe, 3-delt teleskop-sugerør (længde 320, 700 og 980 mm) med G2 tommer tøndetilslutning, 1× 3 m PVC-slange med udløb, 2× adapter (G2 tommer i × 2 tommer a til groft Mauser-gevind og Tri-Sure 2 tommer adapter).