Sudové čerpadlo na chemikálie, Typ: SET

Č. pol.: 084357 SET
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 4 kusy (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu HP-05/25-200
Zásobovanie energiou žiadne napájanie energiou
Farba červená; čierna
Dopravný výkon na jeden zdvih 500 cm3
Vhodné pre veľkosť balenia 200 000 ml
Dĺžka hadice 3 m
Druh produktu čerpadlo zo sudov
Materiál plastu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084357 SET
EAN/GTIN 4024937413081
Výrobca/zodpovedná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Prevedenie:

Chemické ručné čerpadlo z PP s tesnením z Viton® pre 25, 50 a 60 l nádoby alebo 200 l sudy, okrem iného na čerpanie čistiacich prostriedkov, zásad a odmasťovačov.

Rozsah dodávky:

Chemické ručné čerpadlo, 3-dielna teleskopická sacia rúra (dĺžka 320, 700 a 980 mm) s G2 palc. pripojením suda, 1 × 3 m PVC hadica s výlievkou, 2 × adaptér (G2 palc. i × 2-palc. a pre hrubý závit Mauser a adaptér Tri-Sure 2-palc.).