Kemkaliefatpump, Typ: SET

Art-nr.: 084357 SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 4 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillverkarens beteckning HP-05/25-200
Energiförsörjning ingen enerigförsörjning
Färg röd; svart
Pumpvolym per slag 500 cm3
Lämplig för kärlstorlek 200 000 ml
Slanglängd 3 m
Produktslag fatpump
Material plast

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084357 SET
EAN/GTIN 4024937413081
Tillverkare/ansvarig person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Benämning

Utförande:

Kemikaliehandpump av PP med tätningar av Viton® för 25-, 50- och 60-literskärl resp. 200-litersfat för transport av bl. a. rengöringsmedel, lutar och avfettningsmedel.

Leveransinnehåll:

Kemikaliehandpump, 3-delat teleskopiskt sugrör (längd 320, 700 och 980 mm) med G2-tum fatanslutning, 1× 3 m PVC-slang med pip, 2× adapter (G2-tum i × 2 tum a för Mauser-grovgänga och Tri-Sure 2-tumsadapter).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen