Bit skruetrækkerbit 1,6 x 10mm sekskantet 3/8″ L.40mm

Art.-nr.: 08400016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til skruer med kærv (SL)
Samlet længde L 40 mm
Længde, klinge l1 10 mm
Egnet til maskinbrug ja
Produkttype bits/klinger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 08400016
EAN/GTIN 4018754012077
Producentnummer 08400016
L-nummer L60010 3048
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Til ligekærvskruer
  • til slagskruetrækker nr. 4030

Egenskab:

  • a x b (mm): 1,6 x 10 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 3/8
  • Længde mm (L): 40 mm
  • Nr.: 4042
  • Vægt: 21 g