Bitová šroubovací vložka 1,6 x 10 mm šestihran 3/8″ D.40mm

Artiklové číslo: 08400016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele l1 10 mm
Druh produktu Bity/čepele
Celková délka L 40 mm
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 08400016
EAN / GTIN 4018754012077
Číslo výrobce 08400016
L-číslo L60010 3048
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s drážkou
  • pro rázový šroubovák č. 4030

Charakteristika:

  • a x b (mm): 1,6 x 10 mm
  • Vnější šestihran (palce): 3/8
  • Délka mm (L): 40 mm
  • Č.: 4042
  • Hmotnost: 21g