Bit șurubelniță inserție bit 1.6 x 10mm hexagonal 3/8″ L.40mm

Cod articol.: 08400016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Lungimea totală L 40 mm
Lungimea lamei l1 10 mm
Recomandat pentru utilizare mașini da
Tip produs Biţi/lame

Identificare și clasificare

Cod articol 08400016
EAN / GTIN 4018754012077
Număr producător 08400016
L-Număr L60010 3048
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru şuruburi cu fantă
  • pentru șurubelnița cu impact nr. 4030

Caracteristică:

  • a x b (mm): 1,6 x 10 mm
  • Hexagon extern (inch): 3/8
  • Lungime mm (L): 40 mm
  • Cod: 4042
  • Greutate: 21g