VHB™-tape 19X33

Art.-nr.: 083787 19X33
(DKK 27,65 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

USP1 VHB™
USP2 transparent
Producentbetegnelse 4910
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 4,8 N/mm
Strækevne 300 %
Bemærk blødt at påføre; dæmpende; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Tætning; Montering; Fastgørelse
Materiale, afdækning Silikonebehandlet PE-film
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve transparent
Længde 33 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 1 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083787 19X33
EAN/GTIN 4001895594113
Producentnummer 7000033117

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 4910 er yderst transparent og kan således anvendes til montering af baggrundsbelyste, lysgennemtrængelige skilte, til kunstharpiksforstærket glas, metal og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorationsmateriale og lister, navneskilte og logoer, paneler og fastgørelser af stivere.
Dobbeltsidet kraftigt klæbebånd i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.