Lepilni trak VHB™ 19X33

Št. art.: 083787 19X33
(3,71 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

USP1 VHB™
USP2 prozoren
Oznaka proizvajalca 4910
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 4,8 N/mm
Raztegljivost 300 %
Posebnosti prilagodljivost; blaženje; odpornost proti vlagi
Uporaba Tesnjenje; Montaža; Pritrditev
Material pokrova Silikoniziran PE-film
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva prozoren
Dolžina 33 m
Širina 19 mm
Debelina 1 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083787 19X33
EAN/GTIN 4001895594113
Številka proizvajalca 7000033117

Opis

Izvedba:

Trak 3M™ 4910 je povsem prosojen in tako primeren za montažo svetlobno prepustnih tabel z osvetljenim ozadjem, za steklo, ojačano z umetno smolo, kovino in materiale z visoko površinsko energijo (HSE), okrasni material in letve, tablice z imeni in logotipe, lepljenje panelov in pritrditve toigih elementov.
Dvostranski visokozmogljivi lepilni trak iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.
Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.