{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | prozirno | |
| oznaka proizvođača | 4910 | |
| vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
| ljepilo | Akrilat | |
| Snaga lijepljenja na čeliku | 4,8 N/mm | |
| Sposobnost širenja | 300 % | |
| Posebnost | prianjajuće; prigušivajuće svojstvo; otporan na vlagu | |
| Primjena | Brtvljenje; Montaža; Pričvršćivanje | |
| Materijal pokrova | Silikonizirani PE sloj | |
| Temperatura skladištenja | 20 °C | |
| relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
| najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
| Boja | prozirno | |
| Duljina | 33 m | |
| širina | 19 mm | |
| Debljina | 1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Selotejp |
| Broj artikla | 083787 19X33 | |
| EAN / GTIN | 4001895594113 | |
| Broj proizvođača | 7000033117 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |