{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 3M® Temflex® 165 | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Bæremateriale | PVC-folie | |
| Klæbekraft på stål | 0,2 N/mm | |
| Strækevne | 200 % | |
| Trækstyrke | 2 N/mm | |
| Anvendelse | Isolering; Samling; Fastgørelse; Markering; Kendetegn | |
| temperaturbestandig op til | 90 °C | |
| Med liner | nej | |
| Lagertemperatur | 20 °C - 23 °C | |
| Lager luftfugtighed | 50 % - 60 % | |
| Farve | sort | |
| Længde | 25 m | |
| Bredde | 19 mm | |
| Tykkelse | 0,15 mm | |
| Produkttype | Klæbebånd |
| Artikelnummer | 083654 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4054596615373 | |
| Producentnummer | 7100184810 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |