Lepiaca páska PVC mäkká GREEN

Č. pol.: 083641 GREEN
(1,54 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 471F
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota guma, živica
Lepiaca sila na oceli 3,9 N/mm
Rozťažnosť 265 %
Pevnosť v ťahu 31,5 N/mm
odolné voči teplotám do 75 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Farba zelená
Dĺžka 33 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,13 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083641 GREEN
EAN/GTIN 051115688225
Číslo výrobcu 7100044652

Popis

Prevedenie:

3M™ 471F možno použiť na označenie nebezpečných zón a uličiek, na zakrytie počas maliarskych prác a na farebné označenie alebo dekoratívne lemy. Priľne k rôznym povrchom, a preto sa dá aplikovať rýchlo, bez kvapkania a bez potreby sušenia alebo čistenia, a dá sa odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla.
Farebné a podlahové označovacie pásky 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškriabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
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
    Farba Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka