Aluminiumstape 38X50

Art.-nr.: 083635 38X50
(DKK 6,50 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 431
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Aluminium
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 0,44 N/mm
Strækevne 5 %
Trækstyrke 3,38 N/mm
Bemærk UV-bestandig; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Maskering; Tætning; Kantning; Afskærmning; Indhylning
temperaturbestandig op til -55 °C - 155 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve sølvfarvet
Længde 50 m
Bredde 38 mm
Tykkelse 0,09 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083635 38X50
EAN/GTIN 2050001661425
Producentnummer 7100039317

Betegnelse

Udførelse:

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.
3M™ 431 har fremragende tætningsegenskaber på grund af en god afskærmning af fugt og er velegnet til langtidsanvendelser.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
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
    Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven