Aliumininė lipni juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 38X50

Prekės Nr.: 083635 38X50
Kaina už vieną 1 vnt. (0,92 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 431
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Aliuminis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 0,44 N/mm
Tamprumas 5 %
Stipris tempiant 3,38 N/mm
Ypatybė su UV filtru; atsparus drėgmei
Paskirtis Maskavimas; Sandarinimas; Šoninių paviršių apdirbimas; Apsauga; Apvalkalas
atsparus temperatūrai iki −55 °C - 155 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 24 mėnuo
Spalva sidabrinis
Ilgis 50 m
Plotis 38 mm
Storis 0,09 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083635 38X50
EAN / GTIN 2050001661425
Gamintojo numeris 7100039317
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.
3M™ 431 pasižymi puikiomis sandarinimo savybėmis dėl atsparumo drėgmei ir yra tinkama ilgalaikiam naudojimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.