Nastro adesivo in alluminio 38X50

Codice art.: 083635 38X50
(0,87 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 431
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Alluminio
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 0,44 N/mm
Elasticità 5 %
Resistenza alla trazione 3,38 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; resistente all’umidità
Applicazione Mascherare; Sigillare; Bordare; Schermare; Rivestire
Resistente ad alte temperature fino a -55 °C - 155 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore argento
Lunghezza 50 m
Larghezza 38 mm
Spessore 0,09 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083635 38X50
EAN / GTIN 2050001661425
Codice del produttore 7100039317

Descrizione

Esecuzione:

Questo morbido nastro adesivo in alluminio è particolarmente indicato per la galvanizzazione, presenta un’elevata riflessione di calore e luce ed è resistente alle intemperie e alle sostanze chimiche.
Il 3M™ 431 presenta una tenuta straordinaria grazie a una buona schermatura dell’umidità e può essere utilizzato senza problemi per applicazioni di lunga durata.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.
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
    larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello