Lille olieflaske i kunststof, Kapacitet: 70ml

Art.-nr.: 083529 70
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.098 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kapacitet (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kapacitet 70 ml
Beholder, længde 55 mm
Beholder, bredde 30 mm
Beholder, højde 55 mm
Materiale, beholder Kunststof
Materiale, udløbsrør kunststof
Produkttype Oliesmører

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083529 70
EAN/GTIN 4024937815472
Producentnummer 81547
Producent/ansvarlig person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust elastisk tryksmører af polyethylen, olie-, syre- og brændstofbestandig, til alle rustfjernere og olier af enhver type.
Bælgsmørekande med pumpesugning til doseret væskepåfyldning, med fastmonteret beskyttelseskappe på tuden.