{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 3M Foam Fast Sprühklebstoff 77 | |
| Mærkning af farlige stoffer | GHS 02 - brandfarlig; GHS 07 - sundhedsskadelig; GHS 09 - farlig for miljøet | |
| Farve | rød | |
| Opbevaringstemperatur fra | 16 °C | |
| Opbevaringstemperatur op til | 27 °C | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 15 måned | |
| Egnet til materiale | kunststof; pap; papir; tekstil; træ | |
| Kemisk basis | elastomer | |
| Form | spraydåse | |
| Påfyldningsmængde | 500 ml; 500 ml | |
| Tæthed | 0,78 g/cm3 | |
| Ventilationstid min. | 1 min | |
| Håndfasthed efter min. | 1 min | |
| Håndfasthed i henhold til maks. | 15 min | |
| Flammepunkt | -42 °C | |
| Egenskab | hurtigt hærdning | |
| Produkttype | sprøjtelim |
| Artikelnummer | 083398 500 | |
| EAN/GTIN | 5900422025962 | |
| Producentnummer | 7000116782 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |