{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Foam Fast | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 77 | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt | |
| Farbe | rot | |
| Lagertemperatur min. | 16 °C | |
| Lagertemperatur max. | 27 °C | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 15 Monat | |
| geeignet für Material | Gewebe; Holz; Karton; Kunststoff; Metall; Papier | |
| Chemische Basis | Elastomere | |
| chemische Form | Spraydose | |
| Füllmenge | 500 ml | |
| Dichte | 0,78 g/cm3 | |
| Ablüftzeit min. | 1 min | |
| Handfestigkeit nach min. | 1 min | |
| Handfestigkeit nach max. | 15 min | |
| Flammpunkt | -42 °C | |
| Eigenschaft | schnell härtend | |
| Produktart | Sprühkleber |
| Artikelnummer | 083398 500 | |
| EAN / GTIN | 5900422025962 | |
| Herstellernummer | 7000116782 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |