Zink-rustbeskyttelsesspray Galvacolor „2 in 1” GREY2

Art.-nr.: 083078 GREY2
(DKK 227,22 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Standard
Indhold 500 ml
Farve GREY
Flammepunkt 15 °C
Selvantændelsestemperatur > 200 °C
vandopløselighed uopløselig
RAL-farvenummer 7016
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt
Produkttype Zinkspray

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083078 GREY2
EAN/GTIN 5412386063183
Producentnummer 32702-HO

Betegnelse

Udførelse:

Høj langtidsbeskyttelse, kort forarbejdningstid. Kombination af zinkfosfat-grunder og førsteklasses beskyttelseslak i RAL-specificerede farvenuancer.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.
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
    Farve Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven