Sinkkikorroosionsuojasuihke Galvacolor ”2 in 1” GREY2

Tuote nro.: 083078 GREY2
(35,08 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 500 ml
Väri GREY
leimahduslämpötila 15 °C
itsesyttymislämpötila > 200 °C
veteenliukenevuus liukeamaton
RAL-värinumero 7016
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Sinkkisuihke

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083078 GREY2
EAN / GTIN 5412386063183
Valmistajan numero 32702-HO

Kuvaus

Malli:

Pitkäaikainen suoja, lyhyt työstöaika. Yhdistelmä sinkkifosfaattipohjusteesta ja laadukkaista suojamaaleista RAL-värisävyissä.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.
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
    Väri Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin