{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Apparater, længde | 570 mm | |
Apparater, bredde | 355 mm | |
Apparathøjde | 320 mm | |
Længde, indsætningskar | 443 mm | |
Bredde, indsætningskar | 238 mm | |
Rengøringskumme, længde | 570 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 330 mm | |
Rengøringskumme, højde | 200 mm | |
Kapacitet, rengøringskumme | 30 l | |
Nominelt indhold | 20,6 l | |
Varmeeffekt | 1.200 W | |
Ultralyds-toppræstation | 1.200 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 230 V | |
Effektforbrug | 1.500 W | |
Udvidelsesmulighed, olieseparator | nej | |
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | nej | |
Udvidelsesmulighed, skyllemodul | nej | |
Udvidelsesmulighed, tørremodul | nej | |
Vægt | 11,2 kg | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082923 30 | |
EAN/GTIN | 2050001962720 | |
Producentnummer | 101644+100005 |