Il existe une alternative à ce produit

Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET 30 l

Réf.: 082923 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur appareil 570 mm
Largeur appareil 355 mm
Hauteur appareil 320 mm
Longueur panier 443 mm
Largeur panier 238 mm
Longueur cuve de nettoyage 570 mm
Largeur cuve de nettoyage 330 mm
Hauteur cuve de nettoyage 200 mm
Capacité de la cuve de nettoyage 30 l
Capacité nominale 20,6 l
Puissance de chauffage 1 200 W
Puissance de crête des ultrasons 1 200 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 1 500 W
Possibilité d'extension Séparateur d'huile non
Possibilité d'extension Filtration par pompe non
Possibilité d'extension Module de rinçage non
Possibilité d'extension Module de séchage non
Poids 11,2 kg
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082923 30
EAN / GTIN 2050001962720
Réf. fabricant 101644+100005

Description

Exécution:

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.
Appareils sur pied: PRESET − Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

Utilisation:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
Paniers, voir code art. 082926 dans l’eShop.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Capacité (l) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier